BULLARD US6BK6L Yangın Kask Siyah Fiberglas
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | TrakLite ile Yangın Kaskı |
Çene kayışı | Nomex (R) Hızlı Yayın ve Postacı Slayt |
Renk | Siyah |
Şapka Boyutuna Uygun | 6-1 / 2 - 8 " |
Kabuk malzemesi | Fiberglas |
beden | 6 1 / 2 - 8 arasında |
stil | Geleneksel Parlaklık |
süspansiyon | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.44 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 6506103075 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Kabuk malzemesi | stil | süspansiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM6WH6L | Beyaz | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €746.81 | ||
UM6WH6LGIZ2 | Beyaz | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €753.18 | ||
UM6WH6BBRK2 | Beyaz | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €868.73 | ||
UM6RD6L | Kırmızı | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €746.81 | ||
UM6RD6LGIZ2 | Kırmızı | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €753.18 | ||
UM6RD6BBRK2 | Kırmızı | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €868.73 | ||
UM6YL6L | Sarı | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €746.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00