<span Class='notranslate'>Bulldog </span> 74040 | Trailer Coupler, 2-1/2 Inch Width, Class I, 2000 Lbs. | 20pn21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BULLDOG 74040 Römork Bağlayıcı, 2-1/2 İnç Genişlik, Sınıf I, 2000 lbs. | AG9JAF 20PN21

BULLDOG 74040 Trailer Coupler, 2-1/2 Inch Width, Class I, 2000 lbs.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9JAF Model: 74040Çapraz Referans: 20PN21

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€25.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Treyler Bağlayıcı
top Boyutu1-7 / 8 "
Kapasite GVW2000 lb
SınıfI
BitişÇinko kaplamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)22.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dil Genişliği: 2-1 / 2 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BULLDOG 74338 Römork Bağlayıcı, 2 İnç Genişlik, Sınıf I, 2000 lbs. | AG9JAJ 20PN24 74338€23.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BULLDOG 74040 Trailer Coupler, 2-1/2 Inch Width, Class I, 2000 lbs.
€25.24 / Adet