BULLDOG P11000 Geçici Şantiye Işığı, 120V, 1000W
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçici İş Sitesi Işığı |
Temel Stil | Sepetim |
Renk | Sarı (araba) |
Kordon uzunluğu | 8ft. |
Ölçer / İletken | 14 |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Tipi | Metal Halide |
Lamba Watt | 1000 |
Işık Dağılımı | Sel |
lümen | 110,000 |
Maks. Yükseklik | 144 " |
NEC Kordon Tanımlaması | SJTWO |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Lamba Başı Sayısı | 1 |
Nominal Yaşam | 10000 saat. |
Yedek Lamba | Evet |
Tip | Tek kafa |
Gerilim | 120 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 85.09 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00