Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR B932S000008-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 1 x 13 İnç | AG9WHE 22PR40

BUNTING BEARINGS B932S000008-13 Katı Döküm Çubuk, Boyut 1 x 13 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WHE Modeli: B932S000008-13Çapraz Referans: 22PR40
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
€79.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Çubuk
alaşım TipiKurşunlu Kalay
uzunluk13 "
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Pv75,000
Dış Çap.1"
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 500 Derece F
Kalınlık1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Son derece dayanıklı C93200 sürekli döküm bronz çubukların mükemmel performans sağladığı bilinmektedir. Bu bronz çubuklar, gözeneksiz yüksek yoğunluklu tanecik yapısı sağlamak ve takım aşınmasını azaltmak için sürekli döküm işlemi kullanılarak üretilir. Orta dereceli yük taşıma uygulamaları için idealdirler ve iyi sürtünme önleyici özelliklere sahiptirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalaşım TipiMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilKalınlıkÜcret
BUNTING RULMANLAR B932S000003-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 3/8 x 13 İnç | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Kurşunlu KalayBronz75,0003 / 8 "-450 Derece ila 500 Derece F3 / 8 "€13.70
BUNTING RULMANLAR B932S000004-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 1/2 x 13 İnç | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Kurşunlu KalayBronz75,0001 / 2 "-450 Derece ila 500 Derece F1 / 2 "€22.14
BUNTING RULMANLAR B932S000005-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 5/8 x 13 İnç | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Kurşunlu KalayBronz75,0005 / 8 "-450 Derece ila 500 Derece F5 / 8 "€33.02
BUNTING RULMANLAR B932S000006-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 3/4 x 13 İnç | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Kurşunlu KalayBronz75,0003 / 4 "-450 Derece ila 500 Derece F3 / 4 "€46.17
BUNTING RULMANLAR B932S000007-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 7/8 x 13 İnç | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Kurşunlu KalayBronz75,0007 / 8 "-450 Derece ila 500 Derece F7 / 8 "€61.81
BUNTING RULMANLAR B932S000009-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 1-1/8 x 13 İnç | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Kurşunlu KalayBronz75,0001.125 "-450 Derece ila 500 Derece F1.125 "€100.75
BUNTING RULMANLAR B932S000010-13 Yekpare Dökme Çubuk, Boyut 1-1/4 x 13 İnç | AG9WHG 22PR42 B932S000010-13Kurşunlu KalayBronz75,0001.25 "-450 Derece ila 500 Derece F1.25 "€121.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS B932S000008-13 Katı Döküm Çubuk, Boyut 1 x 13 İnç
€79.28 / Adet