Bunting Bearings B954c014018-13 | 22pr66 Özlü Çubuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR B954C014018-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-3/4 x 2-1/4 x 13 İnç, Bronz | AG9WJG 22PR66

BUNTING BEARINGS B954C014018-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-3 / 4 x 2-1 / 4 x 13 İnç, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WJG Modeli: B954C014018-13Çapraz Referans: 22PR66
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
€190.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özlü Çubuk
alaşım TipiAlüminyum Yeşil Alaşım
Dia İçinde.1.75 "
uzunluk13 "
MalzemeAlüminyum Bronz
Maks. Alan sayısı Pv125,000
Dış Çap.2.25 "
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 750 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşınmaya dayanıklı alüminyum bronz, düşük hızlı ve yüksek yük taşıyan uygulamalar için uygundur. Fiziksel özellikleri yüksek sıcaklıklarda (500 Fahrenheit dereceye kadar) bile aynı kaldığı için, makaralı boyunlu yataklarda, takım tezgahı yataklarında ve ağır hafriyat ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Ücret
BUNTING RULMANLAR B954C006010-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 3/4 x 1-1/4 x 13 İnç, Bronz | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€92.87
BUNTING RULMANLAR B954C008012-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 1-1/2 x 13 İnç, Bronz | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€113.90
BUNTING RULMANLAR B954C008014-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 1-3/4 x 13 İnç, Bronz | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€172.52
BUNTING RULMANLAR B954C008016-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 2 x 13 İnç, Bronz | AG9NEDEN 22PR58 B954C008016-131"2"€233.98
BUNTING RULMANLAR B954C008020-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 2-1/2 x 13 İnç, Bronz | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€403.20
BUNTING RULMANLAR B954C008024-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 3 x 13 İnç, Bronz | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€592.41
BUNTING RULMANLAR B954C010014-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-1/4 x 1-3/4 x 13 İnç, Bronz | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€131.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS B954C014018-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-3 / 4 x 2-1 / 4 x 13 İnç, Bronz
€190.35 / Adet