Bunting Bearings Es0018 | Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 2-1/4 X 6-1/2 İnç | 22pr99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR ES0018 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 2-1/4 x 6-1/2 İnç | AG9WKT 22PR99

BUNTING BEARINGS ES0018 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 2-1 / 4 x 6-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WKT Model: ES0018Çapraz Referans: 22PR99
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
€199.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Çubuk
alaşım TipiKendinden Yağlamalı Yatak
uzunluk6.5 "
MalzemeToz Bronz
Maks. Alan sayısı Pv50,000
Maks. Sıcaklık.220 Derece F
Min. Sıcaklık Değerlendirme10 Derece F
Nominal İç Çap.KATI
Nominal Dış Çap21 / 4 "
Dış Çap.2.25 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 220 Derece F
Kalınlık2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.12
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • ASTM uyumlu SAE 841 sinterlenmiş bronz stok yatakları, şekillendirme, sinterleme ve boyutlandırmadan geçtikten sonra yağlama için SAE 30 yağı ile vakumla emprenye edilir. Kullanıma hazır bu bronz yataklar, 10 ila 220 Fahrenheit derece arasında değişen sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukNominal Dış ÇapDış Çap.KalınlıkÜcret
BUNTING RULMANLAR ES0002 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 1/4 x 2 İnç | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.45
BUNTING RULMANLAR ES0003 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 3/8 x 3 İnç | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€11.20
BUNTING RULMANLAR ES0004 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 1/2 x 6-1/2 İnç | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€23.66
BUNTING RULMANLAR ES0005 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 5/8 x 6-1/2 İnç | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€37.31
BUNTING RULMANLAR ES0006 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 3/4 x 6-1/2 İnç | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€45.22
BUNTING RULMANLAR ES0007 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 7/8 x 6-1/2 İnç | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€57.71
BUNTING RULMANLAR ES0008 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 1 x 6-1/2 İnç | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"€72.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS ES0018 Katı Toz Metal Çubuk, Boyut 2-1 / 4 x 6-1 / 2 İnç
€199.33 / Adet