Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR ET0408 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 1/2 x 1 x 6-1/2 İnç | AG9WKZ 22PT06

BUNTING BEARINGS ET0408 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 1/2 x 1 x 6-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WKZ Model: ET0408Çapraz Referans: 22PT06
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
€50.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özlü Çubuk
alaşım TipiKendinden Yağlamalı Yatak
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk6.5 "
MalzemeToz Bronz
Maks. Alan sayısı Pv50,000
Maks. Sıcaklık.220 Derece F
Min. Sıcaklık Değerlendirme10 Derece F
Nominal İç Çap.1 / 2 "
Nominal Dış Çap1"
Dış Çap.1"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 220 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • ASTM uyumlu SAE 841 sinterlenmiş bronz stok yatakları, şekillendirme, sinterleme ve boyutlandırmadan geçtikten sonra yağlama için SAE 30 yağı ile vakumla emprenye edilir. Kullanıma hazır bu bronz yataklar, 10 ila 220 Fahrenheit derece arasında değişen sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Nominal İç Çap.Nominal Dış ÇapDış Çap.Ücret
BUNTING RULMANLAR ET0412 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 İnç | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€104.78
BUNTING RULMANLAR ET0508 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 5/8 x 1 x 6-1/2 İnç | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€43.43
BUNTING RULMANLAR ET0512 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 İnç | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€98.57
BUNTING RULMANLAR ET0610 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 İnç | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€62.12
BUNTING RULMANLAR ET0612 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 İnç | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€91.38
BUNTING RULMANLAR ET0614 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 İnç | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€129.22
BUNTING RULMANLAR ET0711 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 7/8 x 1-3/8 x 6-1/2 İnç | AG9WLG 22PT13 ET07117 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "€69.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS ET0408 Özlü Toz Metal Çubuk, Boyut 1/2 x 1 x 6-1 / 2 İnç
€50.30 / Adet