BUNTING BEARINGS TMCB081008 Kovanlı Rulman İç Çapı 1/2 İnç Uzunluk 1 İnç
Madde: AD4BNZ
Modeli: TMCB081008Çapraz Referans: 41C681
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol yatağı |
Renk | Gümüş / Bronz |
Dia İçinde. | 1 / 2 " |
uzunluk | 1" |
Malzeme | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 |
Maks. Alan sayısı Pv | 275,000 |
Parça sayısı | 1 |
Dış Çap. | 5 / 8 " |
Sıcaklık. menzil | -250 Derece ila +550 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8483308040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|
TMCB081012 | 1.5 " | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB081208 | 1" | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB081210 | 1.25 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB081212 | 1.5 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00