BUNTING BEARINGS TMCB121604 Kovanlı Rulman İç Çapı 3/4 İnç Uzunluk 1/2 İnç
Madde: AD4BPJ
Modeli: TMCB121604Çapraz Referans: 41C734
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol yatağı |
Renk | Gümüş / Bronz |
Dia İçinde. | 3 / 4 " |
uzunluk | 1 / 2 " |
Malzeme | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 |
Maks. Alan sayısı Pv | 275,000 |
Parça sayısı | 1 |
Dış Çap. | 1" |
Sıcaklık. menzil | -250 Derece ila +550 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8483308040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
TMCB121606 | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB121608 | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB121616 | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00