BUNTING BEARINGS TMCB283216 Kovanlı Rulman İç Çapı 1-3/4 İnç Uzunluk 2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol yatağı |
Renk | Gümüş / Bronz |
Dia İçinde. | 1.75 " |
uzunluk | 2" |
Malzeme | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 |
Maks. Alan sayısı Pv | 275,000 |
Parça sayısı | 1 |
Dış Çap. | 2" |
Sıcaklık. menzil | -250 Derece ila +550 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8483308040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|
TMCB283212 | 1.5 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB283224 | 3" | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB283616 | 2" | 2.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00