BUNTING BEARINGS TMCB647232 Kovanlı Rulman İç Çapı 4 İnç Uzunluk 4 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol yatağı |
Renk | Gümüş / Bronz |
Dia İçinde. | 4" |
uzunluk | 4" |
Malzeme | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 |
Maks. Alan sayısı Pv | 275,000 |
Parça sayısı | 1 |
Dış Çap. | 4.5 " |
Sıcaklık. menzil | -250 Derece ila +550 Derece |
UPC | 717905244957 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8483308040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Pv | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250 Derece ila +550 Derece | €31.28 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250 Derece ila +550 Derece | - | TEKLİF TALEBİ
|
EP121612 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Toz Metal Bronz (SAE 841) | 50,000 | 1" | 10 için 220 | €12.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00