Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY AYPO300 Alüminyum Ofset Adaptör 300 Kcmil | AB6XHM22P112

BURNDY AYPO300 Alüminyum Ofset Adaptör 300 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XHM Modeli: AYPO300Çapraz Referans: 22P112
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
€85.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Ofset Adaptörü
Bağlayıcı TipiPim Terminali
Çap17 / 32 "
Yükseklik1.10
uzunluk3.08
Maks. Voltaj35kv
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu300 kcmil
Min. Tel Boyutu2 / 0 AWG
TipAL / CU Kablosu
genişlik1.11 "
Tel türüAL Str-Boyutu, CU Str-Boyutu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kalay-elektro Kaplama, Kauçuk İzolasyon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuTipgenişlikpaket adetÜcret
BURNDY AYPO3/0 Alüminyum Ofset Adaptör 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ".852.803 / 0 AWG1 AWGAL / CU Kablosu0.86 "1€66.02
BURNDY AYPO750 Alüminyum Ofset Adaptörü 700 - 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU Kablosu1.46 "1€144.81
BURNDY AYPO4/0 Alüminyum Ofset Adaptör 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ".852.804 / 0 AWG1 AWGAL / CU Kablosu0.86 "1€70.77
BURNDY AYPO600 Alüminyum Ofset Adaptör 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU Kablosu1.46 "1€146.99
BURNDY AYPO500 Alüminyum Ofset Adaptör 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kcmil4 / 0 AWGAL / CU Kablosu1.31 "1€120.12
BURNDY AYPO250 Alüminyum Ofset Adaptör 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109 AYPO25015 / 32 "1.102.58250 kcmil1 / 0 AWGAL / CU Kablosu1.11 "5€416.52
BURNDY AYPO350 Alüminyum Ofset Adaptör 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kcmil3 / 0 AWGAL / CU Kablosu1.11 "1€84.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY AYPO300 Alüminyum Ofset Adaptör 300 Kcmil
€85.84 / Adet