BURNDY BDBLHC263503 Güç Dağıtım Bloğu, 7.89 x 5.7 x 3.55 İnç Boyutu, 620A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
Current Rating | 12.59 " |
Yükseklik | 3.55 " |
Kutup sayısı | 3 |
Uzunluk | 18 Lbs. |
genişlik | 5.84 " |
Model | Current Rating | Min. Gerilim | Kutup sayısı | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBMHC262/03 | 350A | - | 3 | 0.44 " | 5.64 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLHC223503 | 12.59 " | - | 3 | 18 Lbs. | 5.84 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLHC223501 | 12.59 " | - | 1 | - | 5.84 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLHC163503 | 310A | - | 3 | 18 Lbs. | 5.84 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBMHC162/01 | 175A | - | 1 | 0.44 " | 2.91 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBMHC113503 | 310A | - | 3 | 0.44 " | 5.64 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLHC1123503 | 310A | - | 3 | 18 Lbs. | 5.84 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00