Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY BIBD2502 Çoklu Bağlantı Konnektörü 10awg 2.64 inç | AB6RFX 22C259

BURNDY BIBD2502 Çoklu Musluk Konnektörü 10awg 2.64in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RFX Modeli: BIBD2502Çapraz Referans: 22C259
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
€81.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPlastisol Kaplı Alüminyum gövde
Bağlayıcı TipiÇift Taraflı Giriş, T
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiPVC
uzunluk2.64 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu250 kcmil
Min. İletken Boyutu10 AWG
Vida malzemesiKalay Kaplı Çelik
Damızlık Boyutu5 / 16 "
Tip2 Port, Çift Taraflı Giriş, T
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPort SayısıBağlayıcı TipiYükseklikÇalışma gerilimiUzunlukVida malzemesiDamızlık BoyutuTipÜcret
BURNDY BIT2/0 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.52 inç | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik1 / 8 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L€40.48
BURNDY BIT250 Çoklu Bağlantı Konnektörü 10awg 2.13 inç | AB6RFJ 22C246 BIT250-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik1 / 4 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L€83.84
BURNDY BIBS43 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.51 inç | AB6RFK 22C248 BIBS43-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik1 / 8 "3 Port, Tek Taraflı Giriş, L€47.78
BURNDY BIBD2503 Çoklu Bağlantı Konnektörü 10awg 2.97 inç | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Çift Taraflı Giriş, T---Kalay Kaplı Çelik3 / 8 "3 Port, Çift Taraflı Giriş, T€83.41
BURNDY BIBS2/03 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 2.19 inç | AB6RFP 22C252 BİBS2 / 03-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik5 / 16 "3 Port, Tek Taraflı Giriş, L€70.04
BURNDY BIBD2/03 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 2.19 inç | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Çift Taraflı Giriş, T---Kalay Kaplı Çelik3 / 16 "3 Port, Çift Taraflı Giriş, T€74.96
BURNDY BIBD2/02 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.56 inç | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Çift Taraflı Giriş, T---Kalay Kaplı Çelik3 / 16 "2 Port, Çift Taraflı Giriş, T€70.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY BIBD2502 Çoklu Musluk Konnektörü 10awg 2.64in
€81.97 / Adet