BURNDY BIBD60010 Multi Tap Konnektör, 4 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır
Madde: CF4BMM
Modeli: BIBD60010
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoklu Musluk Bağlantısı |
Port Sayısı | 10 |
Uzunluk | 3" |
genişlik | 4.15 " |
Model | Yükseklik | Yalıtım Tipi | Min. Gerilim | Port Sayısı | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBD3503 | - | - | - | 3 | 3.13 " | 4.15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BIBD6004 | - | - | - | 4 | 5.28 " | 4.15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BIBD3504 | - | - | - | 4 | 0.62 " | 4.15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BIBD2 / 06 | 9.06 " | - | - | 6 | 3.07 " | 2.73 | - | TEKLİF TALEBİ
|
BIBD6006 | - | - | - | 6 | 175 Lbs. | 4.15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BIBD2 / 08 | 9.06 " | - | - | 8 | 5.55 " | 2.73 | - | TEKLİF TALEBİ
|
BIBD6005 | - | - | - | 5 | 6.56 " | 4.15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00