BURNDY BIBS2504 Çoklu Tap Konnektör, 10 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoklu Musluk Bağlantısı |
Port Sayısı | 4 |
Uzunluk | 3.91 " |
genişlik | 3.05 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Yalıtım Tipi | Min. Gerilim | Port Sayısı | Çalışma gerilimi | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBS3504DB | - | - | - | 4 | - | 5.03 " | 5.17 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BIBS6003 | - | - | - | 3 | - | 0.56 | 3.44 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BIBS45 | 8.26 " | - | - | 5 | - | 2.39 " | 2.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BIBS2506 | - | - | - | 6 | - | 5.78 " | 3.05 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BIBS60010 | - | - | - | 10 | - | 3" | 3.44 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BIBS46 | 8.26 " | - | - | 6 | - | 2.83 " | 2.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BIBS3506 | - | - | - | 6 | - | 5.86 " | 3.4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00