Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY BISR1/0 Sıralı Ekleme/redüktör 14awg 2.91 inç | AB6RFL22C249

BURNDY BISR1/0 Inline Splice/redüktör 14awg 2.91in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RFL Modeli: BISR1/0Çapraz Referans: 22C249

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€47.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPlastisol Kaplı Alüminyum gövde
Bağlayıcı TipiÇift Taraflı Giriş, T
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk2.91 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu1 / 0 AWG
Min. İletken Boyutu14 AWG
Vida malzemesiAlüminyum
Damızlık Boyutu3 / 16 "
TipSıralı 2 Bağlantı Noktası
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BURNDY BISR2 Sıralı Ekleme/redüktör 14awg 2.38 inç | AB6RFM 22C250 BISR2oluklu2.38 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.22 "€35.98
BURNDY BISR500 Sıralı Ekleme/redüktör 6awg 5 inç | AB6RFZ 22C261 BISR500oluklu5"500 kcmil6 AWG3 / 8 "2.62 "€111.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY BISR1/0 Inline Splice/redüktör 14awg 2.91in
€47.20 / Adet