Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY C11CSH1 Boru Topraklama Kelepçesi 8.5In | AB6QYM 22C038

BURNDY C11CSH1 Boru Zemin Kelepçesi 8.5In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QYM Modeli: C11CSH1Çapraz Referans: 22C038
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
€23.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Zemin Kelepçesi
gövde MalzemesiKatı Döküm Bronz
İletken Boyutu6 AWG
uzunluk8.5 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu6 AWG
dağ1/2 "- 1" Boru
Çubuk Dia.1/2 "- 1" Boru
TipTicari
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikgövde Malzemesiİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutudağÇubuk Dia.paket adetÜcret
BURNDY GG171 Boru Topraklama Kelepçesi 1.5 İnç | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "Bakır alaşımı1.88 "1.5 için"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "ila 1-7 / 8" Çubuk, 1-1 / 2 "Boru1€300.88
BURNDY GG181 Boru Topraklama Kelepçesi 2 İnç | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Bakır alaşımı2.38 "2 için"4.25 "2.38 "2"-2 "- 2-3 / 8" Çubuk, 2 "Boru1€336.18
BURNDY GG161 Boru Topraklama Kelepçesi 1.25 İnç | AB6QWM 22A988 GG1613"Bakır alaşımı1.5 "1.25 için"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "ila 1-1 / 2" Çubuk, 1-1 / 4 "Boru1€268.85
BURNDY C11N Boru Zemin Kelepçesi 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Katı Döküm Bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" Boru1/2 "- 1" Boru5€40.99
BURNDY C11D Boru Zemin Kelepçesi 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Katı Döküm Bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" Boru, # 4 - # 8 İnşaat Demiri1/2 "- 1" Boru5€72.48
BURNDY C22 Boru Zemin Kelepçesi 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Katı Döküm Bronz2 AWG - 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "- 2" Boru1-1 / 4 "- 2" Boru1€25.66
BURNDY C5 Boru Zemin Kelepçesi 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Katı Döküm Bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" Boru1/2 "- 1" Boru5€34.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY C11CSH1 Boru Zemin Kelepçesi 8.5In
€23.63 / Adet