BURNDY CT120400L0 UV Kablo Bağı, 120 Lbs Çekme Dayanımı, 15.25 İnç Uzunluk
Madde: CF4BPZ
Modeli: CT120400L0
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo bağı |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | 7.89 " |
Uzunluk | 15.09 " |
genişlik | 1.3 " |
Model | Min. Çalışma sıcaklığı. | Min. Gerilme direnci | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT120200L0 | 7.89 " | - | 9" | 1.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400M0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400M | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400C0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400C | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50300M0 | 7.89 " | - | 11.1 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50300M | 7.89 " | - | 11.1 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00