BURNDY CT175600Q0 UV Kablo Bağı, 175 Lbs Çekme Dayanımı, 21 İnç Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo bağı |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | 7.98 " |
Min. Gerilme direnci | 1.4375 " |
Uzunluk | 0.145 " |
genişlik | 0.35 " |
Model | Min. Çalışma sıcaklığı. | Min. Gerilme direnci | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT120200L0 | 7.89 " | - | 9" | 1.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400M0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400M | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400C0 | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50400C | 7.89 " | - | 14.25 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50300M0 | 7.89 " | - | 11.1 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT50300M | 7.89 " | - | 11.1 " | 0.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00