BURNDY CT250600RQ0 Kablo Bağı, 250 Lbs Çekme Dayanımı, 23 İnç Uzunluk, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo bağı |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | 7.89 " |
Uzunluk | 22 " |
genişlik | 1.6 " |
PLATFORM | Model | Min. Çalışma sıcaklığı. | Min. Gerilme direnci | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT120400SSBL0 | - | - | 15.75 " | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CT120400L | 7.89 " | - | 15.09 " | 1.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CT50175MH10C0 | 7.89 " | - | 40 Lbs. | 0.7 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CT120800L00 | 7.89 " | - | 0.17 " | 1.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CTB075RA4C | 7.98 " | - | - | 10.4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CT250500RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CT50425SSBC0 | - | - | - | 0.82 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00