BURNDY E3C34G1 T-Konnektör, 6-1/4 x 5-1/4 x 3-7/8 İnç Boyutu
Madde: CF4AZF
Modeli: E3C34G1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T-Bağlayıcı |
Yükseklik | 3.88 " |
Kurulum Torku | 480 Lbs-İnç |
Iletken sayısı | 3 |
Uzunluk | 6.25 " |
genişlik | 5.25 " |
PLATFORM | Model | İletken Boyutu | Iletken sayısı | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NNTR29A29A | - | - | 5.56 " | 3.6 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E2C34G1 | - | 2 | 6.25 " | 4.64 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00