BURNDY EPP10 Hafif Hidrolik Pompa 10000 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik pompa |
Amper AC | 12.5 |
HP | 1/2 |
Maksimum Basınç | 10000 |
Motor Tipi | Elektrik |
Rezervuar Kapasitesi | 50 Gal. |
Rezervuar Malzemesi | alüminyum |
Tip | Ticari |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 56.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 32.26 |
HS kodu | 8413600040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00