Burndy Gar3905tc | Boru Topraklama Kelepçesi 8 inç | 22c047 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GAR3905TC Boru Yer Kelepçesi 8In | AB6QYV 22C047

BURNDY GAR3905TC Boru Zemin Kelepçesi 8In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QYV Modeli: GAR3905TCÇapraz Referans: 22C047
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
€594.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Zemin Kelepçesi
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu4/0 AWG - 4 AWG
uzunluk8"
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu4 / 0 AWG
Min. İletken Boyutu4 AWG
Çubuk Dia.4 "- 5" Çubuk
TipTicari
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÇubuk Dia.genişlikÜcret
BURNDY GAR3904TC Boru Yer Kelepçesi 6.5In | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "2-1 / 2 "ila 3-1 / 2" Çubuk6.5 "€390.31
BURNDY GAR3903TC Boru Topraklama Kelepçesi 4.75 inç | AB6QYX 22C050 GAR3903TC4.75 "1-1 / 4 "- 2" Çubuk4"€258.41
BURNDY GAR3902TC Boru Topraklama Kelepçesi 3.75 inç | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "1/2 "- 1" Boru3.5 "€204.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GAR3905TC Boru Zemin Kelepçesi 8In
€594.51 / Adet