Burndy Gc2525ct | Kablo Kanalı Topraklama Kelepçesi 7awg 1.95 inç | 22c005 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GC2525CT Kablo Kanalı Topraklama Kelepçesi 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005

BURNDY GC2525CT Kablo Kanalı Toprak Kelepçesi 7AWG 1.95In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QXC Modeli: GC2525CTÇapraz Referans: 22C005

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€98.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Kanalı Topraklama Kelepçesi
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu1/0 AWG - 6 AWG
uzunluk1.95 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu1 / 0 AWG
Min. İletken Boyutu6 AWG
TipTicari
genişlik1.45 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutugenişlikÜcret
BURNDY GC2929CT Kablo Kanalı Topraklama Kelepçesi 2/0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil - 2/02.2 "250 kcmil2 / 0 AWG1.98 "€126.79
BURNDY GC2626CT Kablo Kanalı Topraklama Kelepçesi 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG - 2 AWG1.95 "2 / 0 AWG2 AWG1.7 "€92.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GC2525CT Kablo Kanalı Toprak Kelepçesi 7AWG 1.95In
€98.84 / Adet