BURNDY GZ4C38 Ground Connector, 1-1/2 Inch Size
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Topraklama Konnektörü |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.25 |
Cıvata Ölçüsü | 3 / 8 " |
İletken Aralığı | 5/8 "" |
Yükseklik | 11.42 " |
Kurulum Torku | 240 Lbs-İnç |
Uzunluk | 1.380 " |
Vida malzemesi | 0.53 " |
genişlik | 18 " |
PLATFORM | Model | Uzunluk | gövde Malzemesi | Cıvata Ölçüsü | genişlik | İletken Boyutu | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM26 | - | Bakır alaşımı | - | 1.36 " | 2/0 AWG - 4 AWG | - | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 1 | €101.17 | ||
GL2626 | - | Bakır alaşımı | - | 1.88 " | 2/0 AWG - 4 AWG | - | 2" | 2 / 0 AWG | 1 | €176.60 | ||
GCL30 | - | Bakır alaşımı | - | 2" | 300 kcmil ila 4 AWG | - | 2.21 " | 300 kcmil | 1 | €104.19 | ||
CZ11 | - | Katı Döküm Bronz | - | 1.56 " | 2 AWG - 10 AWG | - | 2.25 " | 2 AWG | 5 | €25.86 | ||
GCB63T13G1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GK6429 | - | - | 1 / 2 " | 4.64 " | 11 " | 37.6 " | - | - | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
KCKF28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00