Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY K21A36U2 Pano Pabucu 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207

BURNDY K21A36U2 Panel Pabucu 2AWG 4.91In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6REL Modeli: K21A36U2Çapraz Referans: 22C207
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
€249.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pano Pabucu
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Bağlayıcı TipiPano Pabucu
uzunluk4.91 "
MalzemeKalay Kaplamalı Alüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu600 kcmil
Min. İletken Boyutu2 AWG
Damızlık Boyutu3 / 8 "
TipTicari
genişlik3.03 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BURNDY K11A30U Pano Pabucu 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6 AWG5 / 16 "2.03 "€69.90
BURNDY K11A36U2 Pano Pabucu 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.02 "€222.86
BURNDY K22A36U2 Pano Pabucu 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€288.26
BURNDY K22A39U2 Pano Pabucu 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750 kcmil1 / 0 AWG3 / 8 "3.06 "€303.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY K21A36U2 Panel Pabucu 2AWG 4.91In
€249.76 / Adet