BURNDY K2C22 Bölünmüş Cıvata Konnektörü, 15/32 İnç Saplama Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölünmüş Cıvata Bağlayıcı |
Vücut genişliği | açık ayak bileği |
Yükseklik | 8.26 " |
Iletken sayısı | 2 |
Uzunluk | 1.62 " |
genişlik | 5" |
Model | Vücut genişliği | Yükseklik | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2C31 | Lateks Elastik | 37.6 " | 3.19 " | 6.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
K2C28 | Tünelli Lastikli Bilek | - | 3.45 " | 6.24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
K2C25B1 | Tünelli Lastik | 7.87 " | 2.81 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
K2C20B1 | Elastik Ayak Bileği | 16.1 " | 1.92 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
K2C17B1 | Elastik Ayak Bileğine Bağlı Bot | 15.8 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
K2C17 | Elastik Ayak Bileğine Bağlı Bot | 36.4 " | 1.34 " | 4.14 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
K2C15 | Ekli Botlar | 15.75 " | 1.19 " | 21 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00