Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY K3A29U2N Üç İletkenli Pabuç 6awg 4in | AB6REG 22C203

BURNDY K3A29U2N Üç İletken Pabucu 6awg 4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6REG Modeli: K3A29U2NÇapraz Referans: 22C203
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
€173.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üç İletkenli Pabuç
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Bağlayıcı TipiTemmuz
uzunluk4"
MalzemeKalay Kaplamalı Alüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu250 kcmil
Min. İletken Boyutu6 AWG
Damızlık Boyutu1 / 2 "
TipTicari
genişlik2.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BURNDY K3A2U2 Üç İletkenli Pabuç 14awg 2.19in | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.59 "€70.51
BURNDY K3A25U2 Üç İletkenli Pabuç 14awg 2.91in | AB6REF 22C202 K3A25U22.91 "1 / 0 AWG14 AWG3 / 8 "1.94 "€90.14
BURNDY K3A26U2N Üç İletkenli Pabuç 14awg 3.75in | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2 / 0 AWG14 AWG1 / 2 "1.95 "€129.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY K3A29U2N Üç İletken Pabucu 6awg 4in
€173.57 / Adet