BURNDY KA26URK Terminali, 6 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır
Madde: CF4BXK
Modeli: KA26URK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | terminal |
PLATFORM | Model | Tel Sayısı | Cıvata Deliği Boyutu | Yükseklik | Uzunluk | Vida Boyutu | Damızlık Boyutu | genişlik | Delik büyüklüğü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3A27U2N | - | 42 - 45 " | 7.08 " | 4.25 " | - | 1.01 " | 4.04 | 0.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
K3A29U4N | - | 42 - 45 " | 7.87 " | 0.53 " | - | 1.01 " | 4" | 0.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
K11A39U2 | - | Standart Yaka | - | 4.91 " | 0.6 " | 1.11 " | 2.47 " | 0.91 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
K2A40U2N | - | Tünelli Lastikli Bilek | Spunbond-Meltblown-Spunbond | 4.75 " | 3 / 8 " | 1.01 " | 4.35 | 0.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
K11A34U2 | - | elastik yüz | - | 0.09 | 0.69 " | 1.06 " | 2.32 " | 0.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
KLU70RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
KLU35RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00