Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY KA40U Tek İletkenli Lug 300 Kcmil | AB6RDJ 22C180

BURNDY KA40U Tek İletken Pabucu 300 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RDJ Modeli: KA40UÇapraz Referans: 22C180
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
€47.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek İletken Pabucu
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Bağlayıcı TipiTemmuz
uzunluk3.5 "
MalzemeKalay Kaplamalı Alüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu800 kcmil
Min. İletken Boyutu300 kcmil
Damızlık Boyutu1 / 2 "
TipTicari
genişlik1.95 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn ADR80, T&B 62223

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BURNDY KA6U Tek İletkenli Pabuç 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "€3.54
BURNDY KA2U Tek İletkenli Pabuç 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "€4.92
BURNDY KA29U Tek İletkenli Lug 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6 AWG5 / 16 "1.14 "€17.71
BURNDY KA25U Tek İletkenli Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1 / 0 AWG14 AWG1 / 4 "0.92 "€6.47
BURNDY KA26U Tek İletkenli Lug 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2 / 0 AWG6 AWG1 / 4 "0.8 "€8.15
BURNDY KA31U Tek İletkenli Pabuç 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6 AWG3 / 8 "1.27 "€21.81
BURNDY KA34U Tek İletkenli Lug 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 kcmil4 AWG3 / 8 "1.58 "€38.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY KA40U Tek İletken Pabucu 300 Kcmil
€47.84 / Adet