Burndy Ksu29 | Konnektör Üniversal Ayrık Cıvata Cu/al 1 Telli | 22a954 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY KSU29 Konnektör Üniversal Ayrık Cıvata Cu/al 1 Örgülü | AB6QVC 22A954

BURNDY KSU29 Konnektör Üniversal Ayrık Cıvata Cu/al 1 Örgülü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QVC Modeli: KSU29Çapraz Referans: 22A954
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
€112.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üniversal Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Al
BağlanıyorBakırdan Alüminyum Tel
Kafa tarzıKare kafa
MalzemeBakır alaşımı
Min. İletken w / 1 Maks. Ana (AWG)8 şerit
UPC781810036853
Eşit Ana ve Musluklu Kablo Aralığı (AWG)250 kcmil ile 1 str

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Basınç Çubuğu Malzemesi (Bakır Alaşımı)
  • Kara yanık 40HPS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Eşit Ana ve Musluklu Kablo Aralığı (AWG)Ücret
BURNDY KS23 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 6 Bükülü | AB6QUC 22A931 KS23Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu2 str - 6 str€20.84
BURNDY KS17 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 8 Telli | AB6QUD 22A932 KS17Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu6 sol - 8 str€10.25
BURNDY KS20 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 8 Telli | AB6QUE 22A933 KS20Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu4 str - 8 str€11.77
BURNDY KS22 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 6 Bükülü | AB6QUF 22A934 KS22Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu6 str - 3 str€17.50
BURNDY KS25 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 4 Telli | AB6QUG 22A935 KS25Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu1/0 str - 4 str€24.71
BURNDY KS90 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 12 Telli | AB6QUH 22A936 KS90Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu10 str - 12 sol€12.60
BURNDY KS15 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 10 Telli | AB6QUJ 22A937 KS15Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu8 str - 10 str€11.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY KSU29 Konnektör Üniversal Ayrık Cıvata Cu/al 1 Örgülü
€112.89 / Adet