BURNDY PAT46LWLI Crimper, 18.65 x 3.26 x 13.75 İnç Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | crimper |
Pil Tipi | ULUSLARARASI ÇEVRE |
konteyner tipi | 12 " |
Kalıp Tipi | P/U Kalıp |
Yükseklik | 36 "X 500 ' |
Çene Genişliği | 1" |
Çalışma gerilimi | M10 " |
Güç Kaynağı | 0.46 " |
Şarj Süresi | 0.5 Saat |
UPC | 7818106546755 |
genişlik | 4.4 " |
PLATFORM | Model | Pil Tipi | Yükseklik | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT644XT18V | 18V NiMH | 36 "X 45" | crimper | 3.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PATMD66LI | - | - | crimper | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PAT81KFTLI | - | - | crimper | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PAT750LI | Li-ion | - | Sıkma Aracı | - | €11,212.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
PAT750CLI | - | - | crimper | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PAT644LI | ULUSLARARASI ÇEVRE | 10 " | crimper | 3.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PAT600LI | ULUSLARARASI ÇEVRE | 13.75 " | crimper | 4.64 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00