Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY Q2A1C2 İki İletkenli Terminal 4AWG 2.88In | AB6RBD 22C119

BURNDY Q2A1C2 İki İletkenli Terminal 4AWG 2.88In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RBD Modeli: Q2A1C2Çapraz Referans: 22C119
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
€228.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki İletkenli Terminal
gövde MalzemesiBakır alaşımı
Bağlayıcı Tipiterminal
uzunluk2.88 "
MalzemeBakır
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu1 AWG
Min. İletken Boyutu4 AWG
Damızlık Boyutu3 / 8 "
TipTicari
genişlik1.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikgövde Malzemesi+uzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutuÜcret
BURNDY QA1CB Terminali 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"Bakır alaşımıterminal1.75 "Bakır1 AWG4 AWG1 / 4 "€81.19
BURNDY QA4CB Terminali 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "Bakır alaşımıterminal1.44 "Bakır4 AWG8 AWG1 / 4 "€56.54
BURNDY QA28B Terminali 3/0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "Bakır alaşımıterminal2.25 "Bakır4 / 0 AWG3 / 0 AWG3 / 8 "€174.42
BURNDY QA26B Terminali 1/0AWG 2Giriş | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "Bakır alaşımıterminal2"Bakır2 / 0 AWG1 / 0 AWG3 / 8 "€123.15
BURNDY QA442N Terminali 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "Bakır alaşımıterminal7.125 "Bakır1000 kcmil900 kcmil1 / 2 "€604.16
BURNDY QA342N Terminali 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "Bakır alaşımıterminal4.69 "Bakır500 kcmil400 kcmil1 / 2 "€379.39
BURNDY QA282N Terminal 3/0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "Bakır alaşımıterminal4.31 "Bakır4 / 0 AWG3 / 0 AWG1 / 2 "€196.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY Q2A1C2 İki İletkenli Terminal 4AWG 2.88In
€228.34 / Adet