BURNDY TP10516 Halka Klemens, 12 AWG İletken Ölçüsü, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Terminali |
İletken Aralığı | 8.6 " |
Delik büyüklüğü | 0.52 " |
Yalıtım Tipi | Vinil |
Maks. Çap | 1.4 " |
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia. | 0.260 " |
Maks. Voltaj | 600V |
Delik Sayısı | 1 |
Uzunluk | 1.26 " |
Şerit uzunluğu | 19 / 64 " |
Damızlık Boyutu | 1.19 " |
PLATFORM | Model | Renk kodu | İletken Aralığı | Delik büyüklüğü | Uzunluk | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1014 | Sarı | 8.6 " | 0.5 " | 1.26 " | 1.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP1410 | Mavi | 9.07 " | 0.39 " | 0.91 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP108 | Sarı | 8.6 " | 0.33 " | 1.03 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP1010 | Sarı | 8.6 " | 0.39 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP1610 | Kırmızı | - | - | 0.85 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP146 | Mavi | 9.07 " | 0.22 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP1614 | Kırmızı | - | - | 0.99 " | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00