Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA442N Dil Uzun Namlu Cu Lug 2 delikli 1000kcmil | AB6RKX 22C356

BURNDY YA442N Dil Uzun Namlu Cu Pabucu 2 Delikli 1000kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RKX Modeli: YA442NÇapraz Referans: 22C356
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
€226.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli NEMA Dil Uzun Namlu CU Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu1000 kcmil
Kablo Boyut Kodu1000 kcmil
Renk koduBeyaz
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu27
Delik Merkezi Sona Kadar0.63 "
Delik Merkezine Delik (In.)1-3 / 4
uzunluk7.14 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilNEMA
TipTicari, 600V - 35KV
genişlik2.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn LCN99, T&B 54882BE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp Kodu+uzunlukstilÜcret
BURNDY YA252N Dil Uzun Namlu Cu Lug 2 Delik 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1 / 0 AWG1 / 0 AWGPembe12İki Delikli NEMA Dil Uzun Namlu CU Pabucu4.81 "NEMA€27.83
BURNDY YA2CN Dil Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWGKahverengi10Tek Delikli NEMA Dil Uzun Namlu CU Pabucu2.89 "Standart€21.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA442N Dil Uzun Namlu Cu Pabucu 2 Delikli 1000kcmil
€226.94 / Adet