BURNDY YA8CL2TC38 Sıkıştırma Pabucu, 0.44 İnç Namlu Uzunluğu, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Pabucu |
Cıvata Deliği Boyutu | Tünelli Elastik Yüz |
Renk kodu | Kırmızı |
İletken Malzemesi | Bakır |
Delik büyüklüğü | 0.57 " |
Malzeme | Bakır |
Delik Sayısı | 2 |
Uzunluk | 2.52 " |
Şerit uzunluğu | 7 / 16 " |
Damızlık Boyutu | 3 / 8 " |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
PLATFORM | Model | Delik Merkezi Sona Kadar | Cıvata Deliği Boyutu | Cıvata Ölçüsü | Delik büyüklüğü | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €7.31 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | Bakır | - | 1 | €8.10 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Bakır | - | 1 | €11.43 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Bakır | - | 1 | €12.10 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €9.46 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €7.64 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | Bakır | - | 1 | €8.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00