Burndy Yad31m16e58 | Sıkıştırma Pabucu 5/8 İnç Saplama 350 Kcmil | 30xt15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YAD31M16E58 Compression Lug 5/8 Inch Stud 350 Kcmil | AF9ZRV 30XT15

BURNDY YAD31M16E58 Sıkıştırma Pabucu 5/8 İnç Saplama 350 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZRV Modeli: YAD31M16E58Çapraz Referans: 30XT15
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
€45.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Pabucu
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Kablo Boyutu350 kcmil
Renk koduHayır
Bağlayıcı TipiYAD
Kafa tarzıYüzük Dili
Delik Merkezi Sona Kadar1.97 "
uzunluk2.68 "
MalzemeBakır
dağTektaş
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiTeneke
Damızlık Boyutu5 / 8 "
stilYüzük
TipYalıtımsız Lehimli Namlu Bakır Terminal
UPC999571429887
genişlik1.42 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Merkezi Sona KadarCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüDelik büyüklüğüDia İçinde.uzunlukMalzemeDelik Sayısıpaket adetÜcret
BURNDY YAD1CM10E38 Sıkıştırma Ucu 3/8 İnç Saplama 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Bakır-1€7.04
BURNDY YAD1CM12E12 Sıkıştırma Ucu 1/2 İnç Saplama 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Bakır-1€8.10
BURNDY YAD1CM16E58 Sıkıştırma Ucu 5/8 İnç Saplama 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Bakır-1€11.43
BURNDY YAD1CM20E34 Sıkıştırma Ucu 3/4 İnç Saplama 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Bakır-1€12.10
BURNDY YAD1CM6E14 Sıkıştırma Ucu 1/4 İnç Saplama 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Bakır-1€8.64
BURNDY YAD1CM8E516 Sıkıştırma Ucu 5/16 İnç Saplama 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Bakır-1€7.64
BURNDY YAD25M10E38 Sıkıştırma Ucu 3/8 İnç Saplama 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Bakır-1€7.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YAD31M16E58 Sıkıştırma Pabucu 5/8 İnç Saplama 350 Kcmil
€45.65 / Adet