BURNDY YAEV2CRS1 Ring Terminal, 2 AWG İletken Boyutu, Kırmızı
Madde: CF4AVU
Modeli: YAEV2CRS1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Terminali |
Cıvata Deliği Boyutu | Örgü Yaka |
Renk kodu | Kırmızı |
Delik büyüklüğü | 0.5 " |
Yalıtım Tipi | Naylon |
Maks. Voltaj | 600V |
Delik Sayısı | 1 |
Şerit uzunluğu | 5 / 8 " |
Damızlık Boyutu | 1 / 4 " |
PLATFORM | Model | Cıvata Deliği Boyutu | Renk kodu | İletken Aralığı | Delik büyüklüğü | Uzunluk | Damızlık Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAEV4CL | - | Sarı | - | - | 1.62 " | 1 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAEV6CL | - | Mavi | - | - | 1.56 " | 1 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAEV6CH1 | ekli Başlık | Mavi | - | - | 1.72 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TN1410 | - | Mavi | 8.95 " | - | 0.89 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TN1010 | - | Sarı | 8.6 " | - | 1.12 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TN1038 | - | Sarı | 8.6 " | - | 1.34 " | 3 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TN188 | - | Kırmızı | 1/2 "" | - | 0.91 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00