BURNDY YAEV6CRS1 Sıkıştırma Pabucu, 6 AWG İletken Boyutu, Mavi
Madde: CF4EJA
Modeli: YAEV6CRS1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Pabucu |
Cıvata Deliği Boyutu | ekli Başlık |
Renk kodu | Mavi |
Delik büyüklüğü | 0.39 " |
Yalıtım Tipi | Naylon |
Maks. Voltaj | 600V |
Delik Sayısı | 1 |
Uzunluk | 1.28 " |
Şerit uzunluğu | 1 / 2 " |
PLATFORM | Model | Delik Merkezi Sona Kadar | Cıvata Deliği Boyutu | Cıvata Ölçüsü | Delik büyüklüğü | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €7.31 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | Bakır | - | 1 | €8.10 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Bakır | - | 1 | €11.43 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Bakır | - | 1 | €12.10 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €9.46 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €7.64 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | Bakır | - | 1 | €8.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00