BURNDY YAV14L36BOX Halka Klemens, 14 AWG İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Terminali |
Delik büyüklüğü | 0.39 " |
Delik Sayısı | 1 |
Uzunluk | 2" |
Şerit uzunluğu | 9 / 32 " |
PLATFORM | Model | Damızlık Boyutu | Cıvata Deliği Boyutu | Renk kodu | İletken Aralığı | Delik büyüklüğü | Dia İçinde. | Maks. Voltaj | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAV2CRS2 | 5 / 16 " | Mandarin Yaka | - | - | - | - | - | 1.27 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV14T5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV8CL1KUTU | 1 / 4 " | Örgü Yaka | - | - | - | - | - | 1.22 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV6CL2 | 1.11 " | Tünelli Elastik Yüz | - | - | - | - | - | 1.43 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV6CL4KUTU | 5 / 16 " | Mandarin Yaka | - | - | 0.56 " | - | - | 1.43 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV9CT9BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00