Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Flex Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XGH Modeli: YAV2CL2NT14FXÇapraz Referans: 22P080
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
€37.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Esnek Kulp
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu2 AWG
Kablo Boyut Kodu2 AWG
Renk koduKahverengi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu10
Delik Merkezi Sona Kadar0.32 "
Delik Merkezine Delik (In.)5/8
uzunluk2.26 "
MalzemeBakır
dağBolt
Dikiz DeliğiEvet
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilDar
TipTicari, 600V - 35KV
genişlik0.48 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodugenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukÜcret
BURNDY YA34L2NT38FX 3 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Mavi190.41 "3.88 "€91.90
BURNDY YA38L2NT38FX 4 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Esnek Kulp | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "PembeL990.5 "4.36 "€134.82
BURNDY YAV28L2NT38FX 5 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Esnek Kulp | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4 / 0 AWG4 / 0 AWG0.94 "Mor150.41 "3.43 "€41.28
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10 "4 AWG4 AWG0.55 "Gri80.25 "1.96 "€32.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 Delikli Dar Dilli Standart Namlu Cu Flex Lug
€37.03 / Adet