BURNDY YAZ342TC38 Sıkıştırma Pabucu, 2.25 İnç Namlu Uzunluğu, Kahverengi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Pabucu |
Cıvata Deliği Boyutu | Elastik Bilek |
Renk kodu | Kahverengi |
İletken Malzemesi | Bakır |
Delik büyüklüğü | 0.69 " |
Delik Sayısı | 2 |
Uzunluk | 4.85 " |
Şerit uzunluğu | 2-5 / 16 |
Damızlık Boyutu | 3 / 8 " |
UPC | 7818100654644 |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
PLATFORM | Model | Delik Merkezi Sona Kadar | Cıvata Deliği Boyutu | Cıvata Ölçüsü | Delik büyüklüğü | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €7.04 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | Bakır | - | 1 | €8.10 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Bakır | - | 1 | €11.43 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Bakır | - | 1 | €12.10 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €8.64 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Bakır | - | 1 | €7.64 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | Bakır | - | 1 | €7.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00