BURNDY YCAK37R4N Sıkıştırma Pabucu, 9/16 İnç Saplama Boyutu, 8-1/8 İnç Toplam Uzunluk, Alüminyum
Madde: CF4DMK
Modeli: YCAK37R4N
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Pabucu |
Cıvata Deliği Boyutu | Açık Bilek |
Delik büyüklüğü | 0.38 " |
Uzunluk | 50 Lbs. |
PLATFORM | Model | Cıvata Deliği Boyutu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
YCA2R2N | Açık Bilek | 1.7 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCAK45R4N | Açık Bilek | 9.64 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCAK35R4N | Açık Bilek | 7.34 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCAK33R4N | 39 - 42 " | 7.34 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCAK321R4N | 39 - 42 " | 7.090 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCAK28R4N | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCA45R2N | 39 - 42 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00