BURNDY YH6C6CWCC H-Tap
Madde: CF4DVE
Modeli: YH6C6CWCC
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | H-dokunma |
Renk kodu | Portakal |
Uzunluk | 14.68 " |
Şerit uzunluğu | 3 / 4 " |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
genişlik | 11.14 " |
PLATFORM | Model | Renk kodu | Yükseklik | Maks. Voltaj | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH8C8CWCC | Yeşil | - | - | 14.68 " | 1.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YH6C6CWC | Portakal | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YH4444WCC | Beyaz | - | - | - | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YH4444WC | Beyaz | - | - | - | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YH4429WCC | Sarı | - | - | - | 4.48 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YH3939WCC | Sarı | - | - | 1.25 " | 4.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YH3939 | Sarı | - | - | 1.25 " | 4.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00