BURNDY YSV14BBOX Alın Ekleme, 16 - 14 AWG
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alın Ekleme Konnektörü |
Uzunluk | 0.64 " |
Şerit uzunluğu | 1 / 4 " |
PLATFORM | Model | Renk kodu | Dia İçinde. | Maks. Çap | Uzunluk | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS36L | Yeşil | - | - | 3.22 " | 7.27 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS39L | Siyah | - | - | 3.720 " | 7.29 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS32L | Mavi | - | - | 2.740 " | 7.07 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS30L | Beyaz | - | - | - | 6.95 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSV1CL | - | - | - | 1.46 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSV18 | - | 8 AWG - 4 AWG | - | 0.62 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSV14HBOX | - | - | - | 0.94 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00