Burrell Scientific 075-778-02-00 | 38mw84 Çalkalayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-02-00 Çalkalayıcı Alüminyum 3/4 İnç Çap 4 İnç Uzunluk | AH8EFT 38MW84

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-02-00 Çalkalayıcı Alüminyum 3/4 İnç Çap 4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8EFT Modeli: 075-778-02-00Çapraz Referans: 38MW84
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
€65.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shaker
MalzemeAlüminyum
Mil Dia.3 / 4 "
Mil Uzunluğu4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızAmperderinlikGerilimAğırlık kapasitesigenişlikYükseklikHzÜcret
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,411.33
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 - 385 rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,472.99
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,607.57
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 - 385 rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,789.26
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€5,106.70
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 - 385 rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,006.30
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€5,341.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-02-00 Çalkalayıcı Alüminyum 3/4 İnç Çap 4 İnç Uzunluk
€65.03 / Adet