Burrell Scientific 075-778-10-00 | 38mw88 Çalkalayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-10-00 Shaker Steel 3/4 Inch Diameter 26-1/2 Inch Length | AH8EFX 38MW88

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-10-00 Shaker Steel 3/4 Inch Diameter 26-1/2 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8EFX Modeli: 075-778-10-00Çapraz Referans: 38MW88

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€194.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shaker
MalzemeÇelik
Mil Dia.3 / 4 "
Mil Uzunluğu26.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)55.88
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızAmperderinlikGerilimAğırlık kapasitesigenişlikYükseklikHzÜcret
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,092.60
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 - 385 rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,273.82
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,234.51
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 - 385 rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,434.16
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,640.48
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 - 385 rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,075.34
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Çalkalayıcı Bilek Hareketli Sabit 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 - 385 rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,909.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-10-00 Shaker Steel 3/4 Inch Diameter 26-1/2 Inch Length
€194.75 / Adet