Bussmann 100d125 | Sigorta Endüstriyel D125 100a 500vac | 1ef03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

Bussmann 100d125 Sigorta Endüstriyel D125 100A 500VAC | AA9NUP 1EF03

BUSSMANN 100D125 Sigorta Endüstriyel D125 100a 500vac

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9NUP Modeli: 100D125Çapraz Referans: 1EF03

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€69.76 / Adet
Bu ürün sadece 3'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
SınıfD
Renk koduKırmızı
Çap1 1 / 3 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirSiemens 5sc2-21
Sigorta Amperi100
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 500kA
uzunluk2.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiSI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduÇapİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN 16D27 Sigorta D 16a 500vac Seramik | AA6PMF 14L618 16D27Gri21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.€22.60
BUSSMANN 6D27 Sigorta D 6a 500vac Seramik | AA6PMG 14L619 6D27Yeşil21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.€26.95
BUSSMANN 25D27 Sigorta D 25a 500vac Seramik | AA6PMH 14L620 25D27Sarı21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.€22.13
BUSSMANN 10D27 Sigorta D 10a 500vac Seramik | AA6PMJ 14L621 10D27Kırmızı21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.€21.92
BUSSMANN 35D33 Sigorta D 35a 500vac Seramik | AA6PMK 14L622 35D33Siyah27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.€39.61
BUSSMANN 50D33 Sigorta D 50a 500vac Seramik | AA6PML 14L623 50D33Beyaz27.5mmSiemens 5B45050ft.€42.51
BUSSMANN 20D27 Sigorta D 20a 500vac Seramik | AA6PMN 14L625 20D27Mavi21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.€22.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 100D125 Sigorta Endüstriyel D125 100a 500vac
€69.76 / Adet