BUSSMANN 12ABCNA3.15 Yardımcı Sigorta, Orta Gerilim, 3.15 A., 12 kV AC, 195 x 25.4 mm Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 12 kVAC |
Current Rating | 3.15A |
Çap | 25.4mm |
Sıklık | 60 Hz |
Sigorta Tipi | Orta / Normal Darbe |
Yükseklik | 25.4mm |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 45kA |
uzunluk | 195 mm |
Mfr. Dizi | AB |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Veri Sayfası | bussmann-12abcna3-15.pdf |
Ürün Tipi | Edison Potansiyel Trafo Sigortası |
Sonlandırma Türü | Kartuş (Standart Dışı) |
Tip | Trafo Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 12k VAC |
Voltaj derecesi | 12kV |
genişlik | 25.4mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 124.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 495.3 |
Gemi genişliği (cm) | 64.52 |
C. Bu özel sigorta, kapalı bileşenler olduğundan temizlik gerektirmez. Ancak sigortanın etrafındaki alanın performansını etkileyebilecek toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
C. Sık sık açma yaşamadan yeterli korumayı sağlamak için doğru sigorta boyutunun seçilmesi çok önemlidir. Üreticinin tavsiyelerine uyun ve beklenen yükü, arıza akımı seviyelerini ve çevredeki ortam sıcaklığını dikkate alın.
C. Evet, dış mekana yerleştirme için çok sayıda özel sigorta tasarlanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu sigorta modelinin dış mekanda kullanıma yönelik bir derecelendirmeye sahip olduğunu ve uygun bir mahfaza içine monte edildiğini doğrulayın.
PLATFORM | Model | Current Rating | Ürün Tipi | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
12CAV2 | 2A | Gerilim ve Yardımcı Trafo Sigorta Bağlantısı | Standart Olmayan Kartuş | €582.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00